| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05057621001 Herst.-Nr.: 05057621001 EAN/GTIN: 4013288157676 |
| |
|
| | |
| 855/1 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057621001 Anwendung: Geeignet für Pozidriv *)-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube Weitere Informationen: | | Diamantbeschichtung: | true | Impaktor Diamant: | true | Höhe: | 6 mm | Breite: | 7 mm | Gesamtlänge: | 25 mm | Norm (Abtriebsspitze): | DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ | Vergütung Abtriebsspitze: | diamantbeschichtet | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Vergütung Klingenmaterial: | zähhart | Norm (Antriebsform): | DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 2x25, bit-satz wera, bit-satz |
| | |
| |