Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/1 Z Bits, PZ 2 x 50 mm, 05056820001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
855/1 Z Bits - Wera Werk - 05056820001
855/1 Z Bits - Wera Werk - 05056820001
Wera 855/1 Z Bits, PZ 2 x 50 mm, 05056820001
Artikel-Nr.:
     C2371-05056820001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056820001
EAN/GTIN:
     4013288014559
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

855/1 Z Bits - Wera Werk - 05056820001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PZ 2
Klingenlänge:
50 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Sonstiges
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Sonstiges
Wera
05056925001
ab € 0,36*
Sonstiges
Wera
05056810001
ab € 0,36*
Sonstiges
Wera
05056815001
ab € 0,36*
Sonstiges
Wera
05056825001
ab € 0,36*
Sonstiges
Wera
05056812001
ab € 0,78*
Sonstiges
Wera
05056835001
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.