Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/1 Z Bits, 0.5 x 3.0 x 25 mm, 05056200001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
800/1 Z Bits - Wera Werk - 05056200001
800/1 Z Bits - Wera Werk - 05056200001
Wera 800/1 Z Bits, 0.5 x 3.0 x 25 mm, 05056200001
Artikel-Nr.:
     C2371-05056200001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056200001
EAN/GTIN:
     4013288040831
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit

800/1 Z Bits - Wera Werk - 05056200001

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Klingendicke:
0.5 mm
Klingenbreite:
3.0 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056007001
ab € 2,12*
Zubehör
Wera
05056010001
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.