| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05053522001 Herst.-Nr.: 05053522001 EAN/GTIN: 4013288017512 |
| |
|
| | |
| 894/4/1 K Universalhalter - Wera Werk - 05053522001 Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1 Ausführung: Mit Schnellwechselfutter Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Weitere Informationen: | | Schnellwechselfutter: | true | Ausführung Aufnahme: | 1/4" Sechskant | Antriebsform: | 6-kant | Durchmesser: | 14.3 | Gesamtlänge: | 51.0 mm | 51 mm | Höhe: | 14 mm | Breite: | 14 mm | Norm (Abtriebsspitze): | DIN 3126, Form D 6,3 | Norm (Antriebsform): | DIN 3126, Form F 6,3 |
|
| | |
| | | |
| |