Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 890/4/1 Universalhalter, 1/4 Zoll x 57 mm x 1/4 Zoll , 05052575001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890/4/1 Universalhalter - Wera Werk - 05052575001
890/4/1 Universalhalter - Wera Werk - 05052575001
Wera 890/4/1 Universalhalter, 1/4 Zoll x 57 mm x 1/4 Zoll , 05052575001
Artikel-Nr.:
     C2371-05052575001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05052575001
EAN/GTIN:
     4013288017239
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter

890/4/1 Universalhalter - Wera Werk - 05052575001

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1
Ausführung: Mit Sprengring
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Sprengring:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Antriebsform:
6-kant
Durchmesser:
11.1
Gesamtlänge:
56.0 mm | 57 mm
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form F 6,3
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.