| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05051462001 Herst.-Nr.: 05051462001 EAN/GTIN: 4013288099617 |
| |
|
| | |
| 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05051462001 Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausführung: 1/4“-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion, magnetisch Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig Weitere Informationen: | | Rapidaptor: | true | Ausführung Aufnahme: | 1/4" Sechskant | Norm (Abtriebsspitze): | DIN 3126, Form D 6,3/F 6,3 | Schlüsselweite Betätigungssechskant: | - mm | Höhe: | 30 mm | Breite: | 30 mm | Gesamtlänge: | 119 mm | 119.0 mm | Ausführung Griff: | ergonomisch geformt | Ausführung: | Kunststoffgriff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |