Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, zöllig, 11/32 Zoll x 80 mm, 05029504001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, zöllig - Wera Werk - 05029504001
395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, zöllig - Wera Werk - 05029504001
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, zöllig, 11/32 Zoll x 80 mm, 05029504001
Artikel-Nr.:
     C2371-05029504001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05029504001
EAN/GTIN:
     4013288110534
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, zöllig - Wera Werk - 05029504001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Hohlschaft für überstehende Gewindestangen
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
TIPP: Die Hohlform ermöglicht das Festziehen oder Lösen von Schrauben an langen Bolzen sowie von festsitzenden Schrauben.
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05029507001
ab € 8,12*
Ähnlich
Wera
05029505001
ab € 7,53*
Ähnlich
Wera
05029506001
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.