| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05028074001 Herst.-Nr.: 05028074001 EAN/GTIN: 4013288138378 |
| |
|
| | |
| 367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion mit 300 mm langen Klingen - Wera Werk - 05028074001 Anwendung: TORX®, mit Haltefunktion und extra langer 300 mm Klinge Ausführung: 4-teilig Weitere Informationen: | | Höhe: | 45 | Breite: | 80 | Gesamtlänge: | 420 | Ausführung Griff: | Mehrkomponenten | Anzahl Teile: | 6 St | Norm: | sonstige | Verpackung: | Karton | Anzahl TX-Schraubendreher: | 6 St | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Festhaltefunktion: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx 20, schraubendreher torx, schraubendreher torx t20 |
| | |
| |