Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser, TX 27, 05024206001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser - Wera Werk - 05024206001
967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser - Wera Werk - 05024206001
Wera 967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser, TX 27, 05024206001
Artikel-Nr.:
     C2371-05024206001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024206001
EAN/GTIN:
     4013288019578
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)

967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser - Wera Werk - 05024206001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
22 mm
Gesamtlänge:
112 mm
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Abtriebsgröße:
TX 27
Klingenlänge:
112 mm
Klingenlänge kurz:
22 mm
Klingenlänge (in Zoll):
4 7/16 inch
Klingenlänge kurz (in Zoll):
29/32 inch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024200001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05024202001
ab € 2,80*
Ähnlich
Wera
05024204001
ab € 2,91*
Ähnlich
Wera
05024208001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05024210001
ab € 4,05*
Ähnlich
Wera
05024199001
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.