Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 15, 05024163001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser - Wera Werk - 05024163001
967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser - Wera Werk - 05024163001
Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 15, 05024163001
Artikel-Nr.:
     C2371-05024163001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024163001
EAN/GTIN:
     4013288104861
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)

967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser - Wera Werk - 05024163001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
Klinge: Rund
Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben, BlackLaser-Oberfläche
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
18 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Festhaltefunktion:
true
Abtriebsgröße:
TX 15
Klingenlänge:
90 mm
Klingenlänge kurz:
18 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024162001
ab € 2,13*
Ähnlich
Wera
05024164001
ab € 2,40*
Ähnlich
Wera
05024165001
ab € 2,49*
Ähnlich
Wera
05024166001
ab € 2,57*
Ähnlich
Wera
05024167001
ab € 2,72*
Ähnlich
Wera
05024168001
ab € 2,87*
Ähnlich
Wera
05024160001
ab € 1,98*
Ähnlich
Wera
05024161001
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.