Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser, L TX 9, 05024100001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser - Wera Werk - 05024100001
967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser - Wera Werk - 05024100001
Wera 967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser, L TX 9, 05024100001
Artikel-Nr.:
     C2371-05024100001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024100001
EAN/GTIN:
     4013288035035
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)

967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser - Wera Werk - 05024100001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
16 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Abtriebsgröße:
TX 9
Klingenlänge:
79 mm
Klingenlänge kurz:
16 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/8 inch
Klingenlänge kurz (in Zoll):
5/8 inch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024105001
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.