Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 955 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, 1 x 90 mm, 05023305001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
955 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05023305001
955 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05023305001
Wera 955 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, 1 x 90 mm, 05023305001
Artikel-Nr.:
     C2371-05023305001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023305001
EAN/GTIN:
     4013288018977
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

955 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05023305001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Rund, Sechskant-Schlüsselhilfe
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Buchenholz mit Lederkappe
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Gesamtlänge:
192 mm
Ausführung Griff:
zylindrisch
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Klinge durchgehend:
true
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05023307001
ab € 7,32*
Ähnlich
Wera
05023309001
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.