Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 932 AS Schlitzschraubendreher, 0.8 x 4.5 x 100 mm, 05018300001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
932 AS Schlitzschraubendreher - Wera Werk - 05018300001
932 AS Schlitzschraubendreher - Wera Werk - 05018300001
Wera 932 AS Schlitzschraubendreher, 0.8 x 4.5 x 100 mm, 05018300001
Artikel-Nr.:
     C2371-05018300001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018300001
EAN/GTIN:
     4013288134486
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

932 AS Schlitzschraubendreher - Wera Werk - 05018300001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Durchgehend Sechskant, Schlagkappe mit integriertem Innenvierkant zur Aufnahme von 1/4"-Klingen für höhere Kraftübertragung, Schlüsselhilfe
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig.
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Klinge durchgehend:
true
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018301001
ab € 8,05*
Ähnlich
Wera
05018302001
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.