Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Stubbies/Vergaserschraubendreher, PZ 01 x 25 mm, 05009330001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stubbies/Vergaserschraubendreher - Wera Werk - 05009330001
Stubbies/Vergaserschraubendreher - Wera Werk - 05009330001
Wera Stubbies/Vergaserschraubendreher, PZ 01 x 25 mm, 05009330001
Artikel-Nr.:
     C2371-05009330001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009330001
EAN/GTIN:
     4013288004093
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Stubbies/Vergaserschraubendreher - Wera Werk - 05009330001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Breite:
34 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05009335001
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.