Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SC 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig, 38-teilig, 05003647001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8100 SC 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05003647001
8100 SC 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05003647001
Wera 8100 SC 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig, 38-teilig, 05003647001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003647001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003647001
EAN/GTIN:
     4013288121202
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)

8100 SC 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05003647001

38-teilig im stabilen Metallkoffer
1 Zyklop-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 18 Zyklop-Nüsse (zöllig), 2 Zyklop-Verlängerungen (kurz und lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 13 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
3/8" mm
Schlüsselweite_bis:
1 1/4" mm
Kassettenlänge:
302 mm
Kassettenbreite:
340 mm
Kassettenhöhe:
66 mm
Knarre:
true
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
38 St
Norm:
keine
Vierkant:
1/2"
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 238,29* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.