Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SA 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig, 41-teilig, 05003535001


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
8100 SA 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05003535001
8100 SA 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05003535001
Wera 8100 SA 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig, 41-teilig, 05003535001
Artikel-Nr.:
     4012-639455
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003535001
EAN/GTIN:
     4013288121127
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)

8100 SA 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05003535001

41-teilig im stabilen Metallkoffer
1 Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse (zöllig), 2 Zyklop-Verlängerungen (kurz und lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 24 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
1/4" mm
Schlüsselweite_bis:
9/16" mm
Kassettenlänge:
152 mm
Kassettenbreite:
200 mm
Kassettenhöhe:
44 mm
Knarre:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
3
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
41 St
Norm:
keine
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 145,49*
€ 173,78*
14 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 146,36*
€ 173,79*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 144,95*
€ 173,80*
2 Tage
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 150,83*
€ 179,05*
1 Tag
2
pro Satz
€ 4,90*
ab € 154,70*
€ 182,51*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 173,78*
€ 206,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 171,06*
€ 203,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 158,83*
€ 189,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 153,93*
€ 183,18
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 145,49*
€ 173,13
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.