Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 68 i, # 2 x 154 mm, 05003416001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt VDE 68 i - Wera Werk - 05003416001
Kraftform Kompakt VDE 68 i - Wera Werk - 05003416001
Wera Kraftform Kompakt VDE 68 i, # 2 x 154 mm, 05003416001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003416001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003416001
EAN/GTIN:
     4013288104182
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
wera schraubendreherklinge
schraubendreherklinge

Kraftform Kompakt VDE 68 i - Wera Werk - 05003416001

Anwendung: Innenvierkant-Schrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Antrieb: 9 mm Sechskant mit Einführschräge
Ausführung: Brüniert, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Antriebsform:
6-kant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Abtriebsgröße:
# 2
Klingenlänge:
154 mm
Klingenlänge (in Zoll):
6 1/16 inch
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003411001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003412001
ab € 2,79*
Ähnlich
Wera
05003413001
ab € 3,18*
Ähnlich
Wera
05003414001
ab € 4,38*
Ähnlich
Wera
05003420001
ab € 2,96*
Ähnlich
Wera
05003421001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05003415001
ab € 3,58*
Ähnlich
Wera
05003417001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera
05003418001
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.