Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM LW-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM LW-500
LANCOM LW-500
Artikel-Nr.:
     C2315-58003
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     58003
EAN/GTIN:
     4044144580031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Der LANCOM LW-500 bietet durchsatzstarkes 802.11ac Wave 2-WLAN (Wi-Fi 5) und ist besonders geeignet für Hotels. Er eignet sich zur unauffälligen Deckenmontage und fügt sich mit seinem unaufdringlichen Design harmonisch in die Umgebung ein. Der Access Point kann einfach über die LANCOM Management Cloud (LMC) in das Netzwerk eingebunden oder als stand-alone Gerät über eine intuitive Weboberfläche (WEBconfig) gemanagt werden. Somit ist er die optimale Erweiterungslösung für Ihre Funkinfrastruktur, zum unschlagbaren Preis.

Weitere Informationen:
Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz:
2400-2483,5 MHz (ISM), 5150-5700 MHz (landesspezifische Einschränkungen möglich)
Antennengewinn (je Antenne (4)):
bis zu 3 dBi in 2,4 GHz, bis zu 4 dBi in 5 GHz
Übertragungsraten IEEE 802.11ac:
867 MBit/s nach IEEE 802.11ac mit MCS9 (Fallback bis auf 6,5 MBit/s mit MCS0).
Übertragungsraten IEEE 802.11n:
300 MBit/s nach IEEE 802.11n mit MCS15 (Fallback bis auf 6,5 MBit/s mit MCS0).
Übertragungsraten IEEE 802.11a/h:
54 MBit/s nach IEEE 802.11a/h (Fallback auf 48, 36 , 24, 18, 12, 9, 6 MBit/s, Automatic Rate Selection), volle Kompatibilität mit TPC(Leistungseinstellung) und DFS (automatische Kanalwahl, Radarerkennung)
Übertragungsraten IEEE 802.11b/g:
54 MBit/s nach IEEE 802.11g (Fallback auf 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 MBit/s, Automatic Rate Selection)
Ausgangsleistung am Radiomodul WLAN-1,:
IEEE 802.11b: +20 dBm @ 1 MBit/s, +20 dBm @ 11 MBit/s, IEEE 802.11g: +20 dBm @ 6 MBit/s, +17 dBm @ 54MBit/s, IEEE 802.11n:+20 dBm @ MCS0/20 MHz, +16 dBm @ MCS7/20 MHz, +20 dBm @ MCS0/40 MHz, +16 dBm @ MCS7/40 MHz, +14 dBm @ MCS9/40 MHz
Ausgangsleistung am Radiomodul WLAN-2,:
IEEE 802.11a: +19 dBm @ 1 MBit/s, +16 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11n: +19 dBm @ MCS0/20 MHz, +16 dBm @ MCS7/20 MHz,+18 dBm @ MCS0/40 MHz, +16 dBm @ MCS7/40 MHz IEEE 802.11ac: +18 dBm @ MCS0/80 MHz, +16 dBm @ MCS7/80 MHz, +14 dBm@ MCS9/80 MHz
Empfangsempfindlichkeit WLAN-1, 2,4 GHz:
IEEE 802.11b: -92 dBm @ 1 MBit/s, -86 dBm @ 11 MBit/s, IEEE 802.11g: -86 dBm @ 6 MBit/s, -67 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11n:-82 dBm @ MCS0/20 MHz, -66 dBm @ MCS7/20 MHz, -79 dBm @ MCS0/40 MHz, -63 dBm @ MCS7/40 MHz, -57 dBm @ MCS9/40 MHz
Empfangsempfindlichkeit WLAN-2, 5 GHz:
IEEE 802.11a: -85 dBm @ 6 MBit/s, -68 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11n: -85 dBm @ MCS0/20 MHz, -64 dBm @ MCS7/20 MHz, -82 dBm@ MCS0/40 MHz, -63 dBm @ MCS7/40 MHz 802.11ac: -78 dBm @ MCS0/80 MHz, -61 dBm @ MCS7/80 MHz, -54 dBm @ MCS9/80 MHz
Funkkanäle 5 GHz:
Bis zu 16 nicht überlappende Kanäle (verfügbare Kanäle je nach landesspezifischer Regulierung und mit automatischer, dynamischerDFS-Kanalwahl verbunden)
Funkkanäle 2,4 GHz:
Bis zu 13 Kanäle, max. 3 nicht überlappend (landesspezifische Einschränkungen möglich)
Multi-SSID:
Insgesamt 32 unabhängige WLAN-Netze (bis zu 16 unabhängige WLAN-Netze auf WLAN-Schnittstelle 1 und von bis zu 16 unabhängigeWLAN-Netze auf WLAN-Schnittstelle 2)
Gleichzeitige WLAN Clients:
Bis zu 511 Clients
IEEE-Standard:
IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11i, IEEE 802.1X, IEEE 802.11h, IEEE802.11d
Unterstützte Funktionen:
2x2 MIMO, 80 MHz-MHz-Kanäle, MU-MIMO, QAM-256 | 2x2 MIMO, 40-MHz Kanäle, 20/40 MHz Koexistenz-Mechanismus im 2,4 GHz-Band, MAC Aggregierung, Block Acknowledgement,STBC (Space Time Block Coding), LDPC (Low Density Parity Check), MRC (Maximal Ratio Combining), Kurzes Guard Interval
Modus:
Stand-Alone oder LANCOM Management Cloud-gesteuert
Sicherheitsverfahren:
IEEE 802.1X (WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise), WPA3-Personal, IEEE 802.11i (WPA2-Personal), WEP, LEPS-U (Private PSK)
Verschlüsselungsalgorithmen:
AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP, RC4
EAP-Typen (Authenticator):
EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-FAST
Roaming:
IAPP (Inter Access Point Protocol)
Band Steering:
Steuerung von 5 GHz-fähigen Clients auf das leistungsstarke 5 GHz-Frequenzband; Unterstützung von 802.11v
VLAN:
4096 VLAN IDs, statische Zuweisung zu SSIDs
Quality of Service:
WME nach IEEE 802.11e
Bandbreitenlimitierung:
pro SSID
Ethernet Ports:
2 x 10/100/1000BASE-T Autosensing (RJ-45), IEEE 802.3az, PoE (Power over Ethernet) an LAN1
Integrierte Antenne:
Radiomodul 1 und 2 nutzen je zwei integrierte Antennen (insgesamt vier)
Spannungsversorgung:
12 V DC, externes Steckernetzteil (230 V), PoE (Power-over-Ethernet) nach IEEE 802.3af
Umgebung:
Temperaturbereich 0–40 °C. Luftfeuchtigkeit 0–90 %; nicht kondensierend
Gehäuse:
Robustes Kunststoffgehäuse, für Deckenmontage vorbereitet, Maße 276 mm x 40 mm (D x H) | Robustes Kunststoffgehäuse, für Deckenmontage vorbereitet, Maße 177,7 mm x 34,7 mm (D x H)
Management:
LANCOM Management Cloud, WEBconfig, LANconfig
Monitoring:
LANCOM Management Cloud, WEBconfig, LANmonitor, SNMP
CE:
EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62368-1
2,4 GHz WLAN:
EN 300 328
5 GHz WLAN:
EN 301 893
Herkunftsland:
Software "Made in Germany", Herstellung "Made in China"
Dokumentation:
Installation Guide (DE/EN), Montageanleitung (DE/EN)
Montagematerial:
Montagematerial zur Wand-, Decken- und T-Träger-Montage
Kabel:
Ethernet-Kabel, 1 m
Netzteil:
Externes Steckernetzteil (100-240 V), Modellnummer WA-12M12R, 12 V/1A A DC, mit wechselbarem Stecker für EU, UK, US, AU (nichtim Bulk enthalten)
LANCOM GE PoE+ Injector:
1-Port PoE-Injektor mit Gigabit-Unterstützung, integriertes Netzteil, kompatibel zum IEEE 802.3af/at Standard, Art.-Nr. 61738 (EU)und 61739 (UK)
Garantie:
3 Jahre Support
Software-Updates:
Regelmäßige kostenfreie Updates
LANCOM LW-500 (WW):
61694
LANCOM LW-500 (Bulk 10):
61695
Weitere Suchbegriffe: lancom access point, access point, Indoor Access Points
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.733,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.852,70*
€ 2.204,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.847,37*
€ 2.198,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,03*
€ 2.139,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.764,19*
€ 2.099,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,18*
€ 2.062,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.