Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A5-Klettverschlusstasche 6 Stück sortiert 6 Farben (blau, pink, grün, gelb, lila, transparent)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-510259
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     510259
EAN/GTIN:
     3377995102598
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Transluzente A5-Dokumententasche (Sammeltasche) mit Siebdruckdesign und Klettverschluss. Hochwertiges Polypropylen 200µ , glatt und glänzend. Abmessungen: 230 x 178mm, passend für A5-Dokumente. Hervorragend geignet zum Aufbewahren Ihrer CD Sammlung, Kleinutensilien, Kassenzettel, Parkscheine usw... Sortierte transluzente Farben (blau, pink, grün, gelb, lila, transparent). Verkaufs-Einheit: 6 Stück farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
230 mm
Höhe:
178 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
96 Gramm
Packungsinhalt:
6 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377995102598
Artikelnummer des Herstellers:
510259
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.