Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-93434309 Herst.-Nr.: 434309 EAN/GTIN: 3377994343091 |
| |
|
| | |
| Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) inkl. 30 Sichttafeln DIN A4 sortiert (je 6 x schwarz, rot, gelb, grün und blau). 15 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Wandmontage möglich. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Breite: | 660 mm | Höhe: | 350 mm | Tiefe: | 280 mm | Material: | PVC/ Metall | Gewicht der Packung: | 3330 Gramm | Packungsinhalt: | 1 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377994343091 | Artikelnummer des Herstellers: | 434309 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, drehzapfentafel tarifold, rednerpult, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 100,36* | € 133,68* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 102,96* | € 133,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 105,58* | € 136,33* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 113,03* | € 144,18* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,87* | € 145,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|