Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafel-Tischpult, Komplett-Set, mit 30 Tafeln DIN A4, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klarsichttafel-Tischpult
Klarsichttafel-Tischpult
Klarsichttafel-Tischpult
Klarsichttafel-Tischpult
Klarsichttafel-Tischpult
Artikel-Nr.:
     103-736963
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434309
EAN/GTIN:
     3377994343091
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel-Tischpult, Komplett-Set, mit 30 Tafeln DIN A4, ab 1 Stk.

In schräger Bauweise zur leichten, einhändigen Bedienung. Lieferung mit Klarsichttafeln DIN A4, farbig sortiert in Rot, Blau, Gelb, Grün und Schwarz und 5 Aufsteckreitern (Höhe 50 mm) für je 10 Tafeln. Sparpreis gegenüber den Einzelangeboten .

Eine Wandbefestigung ist auch möglich.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
mit Drehzapfen, zur Verwendung in Tischpulten, Wandhaltern oder Schwenkarmen
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
Stahlblech, lackiert
Sortierung der Rahmenfarben:
rot, blau, gelb, grün, schwarz
Anzahl Klarsichttafeln:
30 Stück
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Kassenständer, Preislistenhalter, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, magnetrahmen a4 lichtgrau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Tarifold, 736963 49, Dokumentenhalter, Halter, Homeoffice, Home office, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettangebot, Komplettangebote, Komplettset, Komplettsets, Sichttafel, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 102,20*
€ 136,98*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 104,07*
€ 137,70*
2 Tage
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 108,69*
€ 144,18*
1 Tag
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 109,35*
€ 144,60*
Lager 103
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,34*
€ 152,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.