Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 10 Sichttafeln A4 sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     1682-150151799
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414109
EAN/GTIN:
     3377994141093
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Metallreiter
Kassenständer
Wandelement mit 10 Sichttafeln tarifold DIN A4 sortiert (je 2 x schwarz, gelb, rot, grün, blau) + 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen von weiteren Wandelementen. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
830 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994141093
Artikelnummer des Herstellers:
414109
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 29,95*
€ 37,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 30,03*
€ 37,10*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 29,69*
€ 38,00*
1 Tag
26
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 31,61*
€ 38,95*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 32,39*
€ 40,09*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,08*
€ 44,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,85*
€ 43,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,08*
€ 42,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,88*
€ 40,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,21*
€ 38,33
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,95*
€ 35,64
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.