Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 10 Sichttafeln A4 in Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-414101
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414101
EAN/GTIN:
     3377994141017
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Wandelement Bauzaun
tarifold sichttafelwandhalter 10sic...
Wandelement mit 10 Sichttafeln tarifold DIN A4 in blau + 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen von weiteren Wandelementen. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
830 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994141017
Artikelnummer des Herstellers:
414101
Weitere Suchbegriffe: sichttafel wandhalter, tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.