Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichthängetasche PVC reflexionsfrei L340xH255mm 5St./Btl.TARIFOLD


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000492040
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     340,009
EAN/GTIN:
     3377993400092
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
zum Aufhängen · aus robuster, reflexfreier PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt · beidseitig geschlossen durch Knickfalte · mit 2 Metallösen zum Aufhängen · VE = 5 StückFarbig sortiert jeweils 1 x rot, gelb, grün, blau und schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Marke:
TARIFOLD
Ausführung:
reflexionsfrei
Material:
PVC
Höhe:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, hängetafeln a4 hoch rot 5 stück, hänge tasche, hänge-tasche a4, Informationssystem, Klarsichthängetasche, Klarsicht-Hängetasche, Klarsichthängetaschen, Klarsichttaschen, Klemmbretter, Schreibplatten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,09*
€ 31,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,67*
€ 31,89*
Lager 1498
14
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 26,06*
€ 34,85*
4 Tage
10
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 26,39*
€ 35,25*
2 Tage
10
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 26,50*
€ 35,45*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,85*
€ 41,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,81*
€ 41,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,12*
€ 40,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,21*
€ 37,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,32*
€ 34,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,06*
€ 31,01
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.