Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramme Zutritt für unbefugte Personen verboten selbstklebend, Ø 43cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-197656
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197656
EAN/GTIN:
     3377991976568
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Großformatige PVC-Anti-Rutsch-Klebe-Piktogramme.
ZUTRITT FÜR UNBEFUGTE VERBOTEN!
Symbole in Übereinstimmung mit der Norm NF EN ISO 7010 Version April 2013.
Helle und gut sichtbare Farben.
Extra starker Klebstoff.
Hochbeständiges PVC, geeignet für den Durchgang von Fußgängern und Flurförderzeugen.
Für die Verwendung in Innenräumen auf sauberen, glatten Böden, Wänden oder Türen.
Für den Einsatz in Lagerhäusern, Produktionsstätten, logistischen Verteilungszentren oder überall dort, wo Sicherheitshinweise hervorgehoben werden müssen.
Rutschhemmung R9 nach DIN 51130.
Beständig gegen Wasser und Reinigungsprodukte.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/ weiß
Durchmesser:
430 mm
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991976568
Artikelnummer des Herstellers:
197656
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild zutritt, allgemeine hinweisschilder, Fußbodenmarkierung, Hinweiszeichen, Gebotszeichen, Warnhinweise, Bodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.