Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194957 Herst.-Nr.: 194957 EAN/GTIN: 3377991949579 |
| |
|
| | |
| Informationsrahmen Magneto. Inforahmen mit Magnetverschluss und selbstklebendem Rücken (wiederablösbar). Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für Öffnungszeiten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne usw. geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: allgemeine Anweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art, usw. Format A4 in schwarz. Pack mit 2 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 23 cm | Höhe: | 31,8 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 140 Gramm | Packungsinhalt: | 2 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991949579 | Artikelnummer des Herstellers: | 194957 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,84* | € 11,53* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 8,60* | € 12,51* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 8,63* | € 12,55* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 13,00* | € 18,67* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,04* | € 22,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|