Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle selbstklebend DIN A4 schwarz 2 Stück 242x329 mm 2 Stück DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TARIFOLD194957
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194957
EAN/GTIN:
     3377991949579
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichthüllen mit Rahmen mit Magnetverschluss DIN A4, Rückseite selbstklebend

Anwendung
Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen.

Ausführung
• selbsthaftend und rückstandslos wieder zu entfernen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat
• hochwertige Anti-Reflex-Folie für bessere Lesbarkeit
• breite Öffnung mit magnetischem Verschluss
• Rahmen mit abgerundeten Ecken
• Maße: für DIN A4 (242 x 329 mm)

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
• Magnetverschluss sorgt für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Ausführung:
Selbstklebung
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnetrahmen a4 schwarz tarifold, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, TARIFOLD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
32
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 6,26*
3 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,19*
€ 6,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,79*
€ 11,51*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 18,19*
14 Tage
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,60*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.