Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antimikrobielle Sichthülle KANG EASY CLIC, für DIN-A4-Dokumente, VE 5 Stk, selbstklebend.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Antimikrobielle Sichthülle KANG EASY CLIC
Antimikrobielle Sichthülle KANG EASY CLIC
Antimikrobielle Sichthülle KANG EASY CLIC
Artikel-Nr.:
     103-685480
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194715
EAN/GTIN:
     3377991947155
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Antimikrobielle Sichthülle KANG EASY CLIC, für DIN-A4-Dokumente, VE 5 Stk, selbstklebend.

Antimikrobielle PVC-Folie zerstört 99,99% aller Mikroben und Viren innerhalb von 2 Stunden. Selbstklebend und wiederablösbar, Klebestreifen auf der Rückseite hinterlässt beim Ablösen keine Rückstände. Die magnetische Verschlussecke hält Dokumente perfekt fest. Für den Gebrauch im Hoch- und Querformat geeignet, bis zu 10 Blatt DIN-A4-Papier (80 g). Kann auf allen sauberen und glatten Oberflächen wie Metall, Glas oder Holz angebracht werden. Für Ankündigungen, Hinweisregeln, Zeitpläne, Hygiene- und Gesundheitsanweisungen, Warnhinweise etc. Ideal für Glastüren, da die Informationen von beiden Seiten sichtbar sind.

Wiederablösbare, selbsthaftende Antireflex-Sichthülle aus klarem, antimikrobiellem PVC, 200 µ. Mit Silberionen beschichtet, welche Bakterien, Pilze, Keime und Viren abtöten. Weiße Ecke mit Aufdruck ANTIMICROBIAL. Für Umgebungen besonders geeignet, in denen die Verbreitung von Mikroben eine Gefahr darstellt, wie in Gesundheitswesen, Pharmazie, Krankenhäusern, Laboren, Küchen, Restaurants, Lebensmittelindustrie und Supermärkten. Für einen optimalen Schutz vor der Verbreitung von Mikroben empfehlen wir den Austausch der Sichthüllen nach zwei Jahren Nutzung.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4 hoch, DIN A4 quer
Ausführung:
selbstklebend
Material:
PVC
Gesamthöhe:
322 mm
Gesamtbreite:
232 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle a4 glatt, sichthülle und prospekthülle, selbstklebe-taschen a4, Tarifold, 685480 49, Aushängerahmen, Aushangfolie, Aushangfolien, Aushanghülle, Aushanghüllen, Aushangrahmen, Aushangtasche, Aushangtaschen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Folienrahmen, Huckepacktaschen, Hygiene, Hygieneartikel, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Infektionsschutz, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Schaufensterrahmen, Selbstklebende Magnetrahmen, Selbstklebender Magnetrahmen, Sichthülle, Sichttasche, Sichttaschen, Wechselrahmen, Werberahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,01*
€ 25,53*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 29,31*
13 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 35,19*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 27,41*
€ 37,67*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,04*
€ 34,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,74*
€ 31,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.