Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollblatt-Halter mit Magnet A4 blau 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     827-239321
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     184511
EAN/GTIN:
     3377991845116
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Kontrollblatt-Halter:
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel mit Magnet.
Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Seitliche Klarsicht-Bänder halten die Dokumente und erlauben gleichzeitig ihre Beschriftung in der Mitte.
Rückseite aus starkem PVC. Format: DIN A4. Farbe: blau.
Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
245 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
3 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
570 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991845116
Artikelnummer des Herstellers:
184511
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
110
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 8,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,39*
€ 26,11*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,00*
ab € 47,95*
€ 64,81*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,16*
€ 86,97*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.