Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI181125 Herst.-Nr.: 181125 EAN/GTIN: 3377991811258 |
| |
|
| | |
| Dicke und widerstandsfähige doppelseitige Taschen aus flexiblem PVC. Grün Durchsichtige, entspiegelte aufgeschweißte PVC Taschen. Oberer Rand mit 11 Aufhängelöchern. Untere Kante mit zwei integrierten Neodym-Magneten. Erhältlich für das Format A4. Kann im Hoch- oder Querformat verwendet werden. Blatteinschub auf der schmalen Seite. Erhältlich in 3 weiteren Farben: rot, gelb und blau. Phthalatfreies PVC (REACH). Äußerst flexibel und dauerhaft. Für den Gebrauch auf Whiteboards oder einer beliebigen Metalloberfläche. Ermöglicht die Konsultation von Dokumenten auf einer Kommunikationstafel oder in der Nähe eines Arbeitsplatzes. Wird für die thematische Anzeige von Informationen in LEAN, TQM, 5S verwendet. Ideal für die Anzeige von Arbeitsmethodik, Prozessen, Betriebsarten, Tagesaufzeichnungen, Arbeitsanweisungen usw Materialangaben Sichttaschenkörper: 350µ farbiges PVC. Aufgeschweißte Taschen: Transparentes, antireflektierendes, genarbtes PVC 200µ. Neodym-Magnete: Haftkraft 1,10 kg. Abmessungen: 315 x 265 mm. Hergestellt in Frankreich. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Breite: | 315 mm | Höhe: | 265 mm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 576 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991811258 | Artikelnummer des Herstellers: | 181125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kennzeichnungshülle a4 magnetisch grün, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, magnetische Sichttaschen, LEAN Sichttaschen, Whiteboardtafelzubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,416* | € 6,03* | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,232* | € 7,122* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,334* | € 7,244* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,752* | € 7,748* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,904* | € 8,058* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|