Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-126013610 Herst.-Nr.: 170114 EAN/GTIN: 3377991701146 |
| |
|
| | |
| Benutzen Sie diese Kennzeichnungshüllen, um: - gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
- die Lagerverwaltung zu erleichtern
- Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
- ISO-Normen einzuhalten
- personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
- strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
- Öffnung auf der oberen Seite mit einer Schutzklappe versehen damit das Dokument geschützt bleibt
- zwei starke Neodym-Magnete für einen festen Halt auf fast allen metallischen Oberflächen
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Breite: | 315 mm | Höhe: | 280 mm | Tiefe: | 1 mm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 674 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991701146 | Artikelnummer des Herstellers: | 170114 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kennzeichnungshülle a4 quer gelb magnet, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Drahtbügeltasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 23,33* | € 32,72* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 24,27* | € 33,38* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 24,65* | € 33,83* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 45,09* | € 66,97* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 50,60* | € 68,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,666* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|