Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1215288 Herst.-Nr.: 170101 EAN/GTIN: 3377991701016 |
| |
|
| | |
| Benutzen Sie diese Kennzeichnungshüllen, um: - gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
- die Lagerverwaltung zu erleichtern
- Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
- ISO-Normen einzuhalten
- personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
- strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
- Öffnung auf der oberen Seite mit einer Schutzklappe versehen damit das Dokument geschützt bleibt
- zwei starke Neodym-Magnete für einen festen Halt auf fast allen metallischen Oberflächen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Breite: | 230 mm | Höhe: | 360 mm | Tiefe: | 1 mm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 574 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991701016 | Artikelnummer des Herstellers: | 170101 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kennzeichnungshülle a4 blau magnetisch, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Drahtbügeltasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 22,35* | € 30,39* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 22,38* | € 31,12* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 24,52* | € 33,44* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,00* | ab € 41,32* | € 58,24* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,00* | ab € 42,21* | € 59,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,47* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|