Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkte Kennzeichnungshülle DIN A5 quer magnetisch PVC 10 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI166244
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     166244
EAN/GTIN:
     3377991662447
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten.
Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist somit nahezu unzerbrechlich.
  • exklusiver Tarifold®-Rahmen aus Stahldraht
  • Rückseite aus stark strapazierfähigem PVC (350 μ)
  • der 30 mm breite Magnetstreifen sorgt für perfekten Halt auf allen metallischen Oberflächen
  • Einführen und Herausnehmen des Dokuments erfolgen schnell und einfach von der rechten Seite; so ist es vor Staub und Spritzern geschützt
  • mit "Orangenschaleneffekt", um Lichtreflexe zu begrenzen und das Einführen der Dokumente zu erleichtern
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
22,7 cm
Höhe:
16,7 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
720 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991662447
Artikelnummer des Herstellers:
166244
Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetische kennzeichnungstasche a5 gelb, magnet rahmen, magnet-rahmen a5, Drahtbügeltasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 39,77*
€ 54,07*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,76*
€ 68,67*
13 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 75,89*
€ 98,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,07*
€ 64,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,29*
€ 62,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,14*
€ 59,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,56*
€ 57,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,29*
€ 53,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,28*
€ 53,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,77*
€ 47,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,977* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.