Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI166043 Herst.-Nr.: 166043 EAN/GTIN: 3377991660436 |
| |
|
| | |
| Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist somit nahezu unzerbrechlich. - exklusiver Tarifold®-Rahmen aus Stahldraht
- Rückseite aus stark strapazierfähigem PVC (350 μ)
- der 30 mm breite Magnetstreifen sorgt für perfekten Halt auf allen metallischen Oberflächen
- Einführen und Herausnehmen des Dokuments erfolgen schnell und einfach von der rechten Seite; so ist es vor Staub und Spritzern geschützt
- mit "Orangenschaleneffekt", um Lichtreflexe zu begrenzen und das Einführen der Dokumente zu erleichtern
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite: | 32,6 cm | Höhe: | 23 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 1160 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991660436 | Artikelnummer des Herstellers: | 166043 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnet-rahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 46,46* | € 61,96* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 46,56* | € 77,82* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 88,03* | € 114,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,646* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|