Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülle DIN A5 quer magnetisch PVC 10 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-162245
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     162245
EAN/GTIN:
     3377991622458
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche
Benutzen Sie diese Kennzeichnungshüllen, um:
  • gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
  • die Lagerverwaltung zu erleichtern
  • Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
  • ISO-Normen einzuhalten
  • personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
  • strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
  • Öffnung auf der oberen Seite zum einfachen Einführen und schnellen Herausnehmen des Dokuments, das geschützt bleibt
  • mit 30 mm breitem Magnetstreifen über die gesamte Breite am oberen Rand für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
23 cm
Höhe:
20 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
760 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991622458
Artikelnummer des Herstellers:
162245
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, tarifold selbstklebetaschen a5, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Drahtbügeltasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,19*
€ 43,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,37*
€ 42,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,61*
€ 40,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,33*
€ 36,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.