Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülle DIN A5 hoch magnetisch PVC 10 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-162201
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     162201
EAN/GTIN:
     3377991622014
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche
Benutzen Sie diese Kennzeichnungshüllen, um:
  • gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
  • die Lagerverwaltung zu erleichtern
  • Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
  • ISO-Normen einzuhalten
  • personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
  • strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
  • Öffnung auf der oberen Seite zum einfachen Einführen und schnellen Herausnehmen des Dokuments, das geschützt bleibt
  • mit 30 mm breitem Magnetstreifen über die gesamte Breite am oberen Rand für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
16,8 cm
Höhe:
26,4 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
640 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991622014
Artikelnummer des Herstellers:
162201
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, kennzeichnungstasche a5 magnet blau, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Drahtbügeltasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,97*
€ 41,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,50*
€ 36,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.