Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-93154507 Herst.-Nr.: 154507 EAN/GTIN: 3377991545078 |
| |
|
| | |
| Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Packung à 5 Stück. Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 23 cm | Höhe: | 34,8 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 350 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991545078 | Artikelnummer des Herstellers: | 154507 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängesichttafel, Hängetafel, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, drehzapfentafel tarifold, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,31* | € 3,68* | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,82* | € 18,44* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,07* | € 25,27* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 28,46* | € 38,77* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,00* | ab € 24,08* | € 39,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|