Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-18167 Herst.-Nr.: 154507 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| tarifold Hängetafel mit Öse, schwarz, Stahldrahtrahmen, DIN A4, 5/VE
tarifold Hängetafel mit Öse, schnell zu bestücken, auffällig durch farbigen Rahmen, Farbe: schwarz, Material: Stahldrahtrahmen mit farbigem Kunststoff ummantelt, reflexfreier durchsichtiger PVC-Folie, verchromtes Metallhäckchen, Format: DIN A4, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück Weitere Informationen: | | Sorte: | Aushangsystem | Grundfarbe: | schwarz | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängesichttafel, Hängetafel, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, klarsichttafel din a4 tarifold schwarz, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttaschen, Sichthüllen, DIN A4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,31* | € 3,69* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,82* | € 18,39* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,08* | € 24,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 28,48* | € 38,52* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,00* | ab € 24,20* | € 39,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,84* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|