Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI113005 Herst.-Nr.: 113005 EAN/GTIN: 3377991130052 |
| |
|
| | |
| Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A3. Für Wandelement und Tischständer. Öffnung oben. Farbe grün. Packung à 10 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Breite: | 32,6 cm | Höhe: | 45,9 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 1020 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991130052 | Artikelnummer des Herstellers: | 113005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 34,76* | € 46,77* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 35,94* | € 49,72* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 41,32* | € 55,25* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 50,13* | € 67,05* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 75,63* | € 102,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|