Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A3 in Weiß 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-113002
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     113002
EAN/GTIN:
     3377991130021
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen.
Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig).
Format : DIN A3. Für Wandelement und Tischständer. Öffnung oben. Farbe weiß. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
32,6 cm
Höhe:
45,9 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
1020 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991130021
Artikelnummer des Herstellers:
113002
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,82*
€ 59,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,35*
€ 58,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,31*
€ 56,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,85*
€ 52,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 38,74*
€ 46,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,63*
€ 41,21
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
213100
ab € 8,30*
Zubehör
Tarifold
213000
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.