Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A3 in Blau 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-113001
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     113001
EAN/GTIN:
     3377991130014
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen.
Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig).
Format : DIN A3. Für Wandelement und Tischständer. Öffnung oben. Farbe blau. Packung à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
32,6 cm
Höhe:
45,9 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
1020 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991130014
Artikelnummer des Herstellers:
113001
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafel a3 tarifold, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,14*
€ 57,2866
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 46,60*
€ 55,454
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,11*
€ 52,4909
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 43,72*
€ 52,0268
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 43,60*
€ 51,884
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,63*
€ 50,7297
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
213100
ab € 8,29*
Zubehör
Tarifold
213000
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.