| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-11011 Herst.-Nr.: 11011 EAN/GTIN: 5701193014366 |
| |
|
| | |
| Laminieren ohne Laminiergerät! Erhältlich in sieben verschiedenen Formaten, so dass Sie alles von der Visitenkarte bis zum A3 Poster laminieren können. Dokumente und Fotos werden stilvoll und professionell präsentiert. Die selbstlaminierenden Karten schützen Ihre wertvollen Dokumente langfristig vor Staub, Schmutz, Flecken und Feuchtigkeit und sorgen dafür, dass sie nicht ausbleichen. Erforderliche Werkzeuge: Beim Laminieren mit 3L selbstlaminierenden Produkten brauchen Sie als einzige Werkzeuge Ihre Hände. So können Sie Ihre Dokumente schnell und einfach laminieren. Wo immer Sie sind. Und Sie brauchen keine Laminiergerät! Kopiersicheres Laminieren: 3L selbstlaminierende Produkte beschädigen das laminierte Material nicht, da wir keine Weichmacher benutzen, die in das laminierte Material eindringen oder es aufweichen könnten. Feuchtigkeitsbeständig: 3L selbstlaminierende Produkte schützen Originale, Ausweise und andere wichtige Dokumente und ergeben ein professionelles Erscheinungsbild. Umweltverträglich und glatte Kanten: 3L selbstlaminierende Produkte sind aus umweltverträglichem Polypropylen ohne irgendwelche Weichmacher hergestellt. Die 3L selbstlaminierenden Produkte sind werkseitig mit glatten Kanten ausgestattet, so dass Sie keine Schere benötigen, um Ihre Arbeit zu vollenden. 3L Selbstlaminierende Karten, 54 x 86 mm. Packung mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 86 mm | Höhe: | 54 mm | Material: | PET/ PP | Gewicht der Packung: | 31 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | 3L Office Products® | EAN: | 5701193014366 | Artikelnummer des Herstellers: | 11011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientasche 200mic, folientasche, 3l laminierfolie, selbstlaminierende Folie, selbstlaminierende Karte |
| | |
| |