Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende ablösbare Registertabs 12x25mm, sortierte Farben - blau, rot, gelb, grün - Pack mit 72 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10520
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10520
EAN/GTIN:
     5701193028295
Suchbegriffe:
Klebereiter
Selbstklebereiter
klebereiter
3L Selbstklebende Registertabs, sortierte Farben, 12 x 25 mm.
Umweltfreundliche, selbstklebende Registertabs mit Farbcodierung, auf denen die Beschriftung nicht verschmiert oder abgegriffen wird, da sie papierbeschichtet sind.
Sie sind die schnelle Lösung, wenn Sie Dokumente, Berichte oder auch Bücher u.a. zum schnellen Nachschlagen vorbereiten wollen.
Sortierte Farben – die perfekte Lösung für nahezu jede Systematisierungsaufgabe!
Packung mit 72 Stück. Wiederablösbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
25 mm
Höhe:
12 mm
Material:
PET
Gewicht der Packung:
26 Gramm
Packungsinhalt:
72 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193028295
Artikelnummer des Herstellers:
10520
Weitere Suchbegriffe: Indextabs, Indexstreifen, Registertabs, Registerstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 0,02695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.