Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Registertabs 12x25mm, weiß, permanent klebend, Pack mit 72 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10511
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10511
EAN/GTIN:
     5701193015646
Suchbegriffe:
Klebereiter
Selbstklebereiter
klebereiter
3L Selbstklebende Registertabs, weiß, 12 x 25 mm.
Umweltfreundliche, selbstklebende Registertabs mit Farbcodierung, auf denen die Beschriftung nicht verschmiert oder abgegriffen wird, da sie papierbeschichtet sind.
Sie sind die schnelle Lösung, wenn Sie Dokumente, Berichte oder auch Bücher u.a. zum schnellen Nachschlagen vorbereiten wollen.
Weiß – die perfekte Lösung für nahezu jede Systematisierungsaufgabe!
Packung mit 72 Stück. Permanent klebend.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Höhe:
12 mm
Material:
PET
Gewicht der Packung:
26 Gramm
Packungsinhalt:
72 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193015646
Artikelnummer des Herstellers:
10511
Weitere Suchbegriffe: Indextabs, Indexstreifen, Registertabs, Registerstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.