Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clippix XCL 70/110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5417B-p890674
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XCL5
EAN/GTIN:
     4008158031439
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
Lange, spitze Spannarme für Arbeiten in engen Zwischenräumen Große Ausladung für Spannen in randfernen Bereichen Weiche, rutschfeste Griffauflagen SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
70 mm
Spannweite [Inch]:
3 "
Ausladung:
110 mm
Ausladung [Inch]:
4  1/4 "
Gewicht:
0,14 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: Clippix
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 4,13*
1 Tag
119
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,24*
6 Tage
119
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,25*
5 Tage
101
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,30*
€ 4,27*
1 Tag
43
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1
ab € 0,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
XCL2
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.