Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clippix XCL 55/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Clippix Federbügel 5,5 cm Schwarz, Rot
BESSEY Clippix Federbügel 5,5 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-XCL2
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XCL2
EAN/GTIN:
     4008158031422
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
Lange, spitze Spannarme für Arbeiten in engen Zwischenräumen Große Ausladung für Spannen in randfernen Bereichen Weiche, rutschfeste Griffauflagen SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
55 mm
Spannweite [Inch]:
2 1/8 "
Ausladung:
60 mm
Ausladung [Inch]:
2  3/8 "
Gewicht:
0,02 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: Clippix
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XV3-50
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.