Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit variabler Ausladung TWV28 300/175 (Knebelgriff)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TWV28-30-17K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY TWV28-30-17K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-TWV28-30-17K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TWV28-30-17K
EAN/GTIN:
     4008158036847
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches Spannen Stufenlos verstellbare AusladungVerschiedene Ausführungen: / Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
300 mm
Ausladung min/max:
40-175 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,11 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.