Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit variabler Ausladung TWV16 200/150 (Knebelgriff)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TWV16-20-15K Schraubzwinge
BESSEY TWV16-20-15K Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-TWV16-20-15K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TWV16-20-15K
EAN/GTIN:
     4008158038773
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches Spannen Stufenlos verstellbare AusladungVerschiedene Ausführungen: / Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
200 mm
Ausladung min/max:
30-150 mm
Schiene:
22 x 8,5 mm
Gewicht:
1,04 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101740
ab € 24,42*
Zubehör
BESSEY Tool
3101742
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.