Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit fixer Ausladung TW28 300/140 (Knebelgriff)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TW28-30-14K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Edelstahl
BESSEY TW28-30-14K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-TW28-30-14K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TW28-30-14K
EAN/GTIN:
     4008158036885
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches SpannenVerschiedene Ausführungen: / Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
1,65 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16-20-10-2K
ab € 25,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12-2K
ab € 30,24*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12H
ab € 54,26*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12K
ab € 30,10*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15-2K
ab € 41,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15H
ab € 58,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.