Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit fixer Ausladung TW28 300/120 (Hebelgriff)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TW28-30-12H Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
BESSEY TW28-30-12H Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-TW28-30-12H
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TW28-30-12H
EAN/GTIN:
     4008158036892
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches SpannenVerschiedene Ausführungen: / Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
300 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,07 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16-20-10-2K
ab € 26,00*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12-2K
ab € 31,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12K
ab € 31,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15-2K
ab € 42,53*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15H
ab € 58,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.